Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatisation tertiaire breadcrumb-arrow
  5. RXYSA12A
 

U.E VRV 5 Réversible R-32, à plus faible empreinte carbone, Shirudo de série

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :DKNRXYSA12A
Réf Fab :RXYSA12A
EAN13 :4573535294023

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

Unité Extérieure VRV 5 Réversible, Impact CO2 réduit grâce au faible PRP du R-32, Performances Saisonnières Elevées, 5 niveaux abaissements sonores, Technologie Shirudo intégrée d'Usine

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

VRV

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Gamme

VRV

Unité extérieure mono-split

diamètre externe de tube conduite de liquide

12.7 mm

diamètre nominal conduite de liquide

1/2 pouce

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

22.2 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration

7/8 pouces

catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU

3

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

niveau de pression acoustique refroidissement

60...60 dB(A)

charge en fluide réfrigérant préchargé

7.1 kg

Fréquence

50/60 Hz

protection de l'appareil

32 A

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

400 V

Nombre de phases

3

Poids

163 kg

Profondeur

460 mm

Hauteur

1615 mm

Largeur

940 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel