Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatisation tertiaire breadcrumb-arrow
  5. 3IGR0073
 

Unité Extérieure GMV5 Slim 280 - 28/28kW - R410a

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :GR03IGR0073
Réf Fab :3IGR0073
EAN13 :8435467825743

La série GMV5 Slim propose des unités extérieures compactes à faible niveau sonore mais de grande puissance. Large plage de fonctionnement (-20°C / +52°C) et grand nombre d'unités connectables.

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité extérieure GMV5 SLIM 280 réversible Inverter Triphasé R410
Modèle GMV-280WL/C1-X
Puissance froid max : 28kW ; Puissance chaud max : 28kW
SEER/SCOP : 6,36/4,68
Jusqu'à 17 unités raccordables
Dimensions (HxLxP) : 1615 x 940 x 460 mm / Poids : 163 kg
Niveau de pression sonore : 59dB(A)

Dégivrage intelligent. Mode économie. Moteur inverter. Modbus En option. BACnet En option. Télécommande
centralisée En option. Débogage automatique. Traitement Gold Fin. Design silencieux. Eurovent

Gmv slim

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Gmv slim

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Unité extérieure multi-split

type de réfrigérant

R410a

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel