Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Armoire 12,5/14kW , Compatible R32/R410A & DI/SDI , Diffusion, portée et débits d'air élevés idéaux pour grands volumes , Commande filaire et détecteur de fuite R32 intégrés , Unité compacte et poids réduit de 59 kg ,
Unité intérieure monosplit réversible type Armoire.
Modèle RAV-RM1401FT-ES
Puissance froid : 12,5kW ; Puissance chaud : 14kW
Fluide : R32 ou R410A
Dimensions (HxLxP) : 1750x600x390mm
Poids : 59kg
Débit d'air : de 1350 à 1760m³/h
Niveau de pression sonore petite vitesse : 45dB(A)
Grande portée d'air.
Télécommande filaire RBC-AMS55E-ES intégrée.
Sonde de détection de fuite R32 intégrée
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
version VRF
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
avec programme d'horloge/ minuterie
avec filtre anti-odeurs
avec filtre de purification d'air
diamètre évacuation des condensats
diamètre nominal conduite de liquide
débit d'air chauffage
débit d'air refroidissement
puissance frigorifique
type de réfrigérant
technologie Inverter
Type d'unité intérieure
puissance calorifique (nominale)
avec télécommande sans fil
diamètre nominal, conduite d'aspiration
pompe de relevage intégrée
niveau de puissance acoustique
niveau de pression acoustique chauffage
niveau de pression acoustique refroidissement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Fréquence
principe de fonctionnement
tension de raccordement
nombre de niveaux de soufflerie
avec télécommande
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur