Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. AZQS100B8V1
 

Goupe extérieur Sky Air Inverter - 10 kW - monophasé - R-410A

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :DKNAZQS100B8V1
Réf Fab :AZQS100B8V1
EAN13 :4548848326198

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 12.1...12.1 kW
  • puissance calorifique (nominale) 13.5...13.5 kW
  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

Goupe extérieur Sky Air Inverter - 10 kW - monophasé - R-410A exclusivement pour des applications Split - idéal pour des magasins de petites surfaces

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

La Solution idéale pour les établissements fréquentés et les magasins de petite taille
Long. tuyauterie Max 50m - Mini 5 m
Exclusivement dédiés aux applications split
Installation facile
Compresseur Swing

Sky air seasonal inverter

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Gamme

Sky air seasonal inverter

Unité extérieure mono-split

différence de hauteur maximale

30 m

longueur minimale de conduit

5 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...-15 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-5...-5 °C

diamètre externe de tube conduite de liquide

9.52 mm

diamètre nominal conduite de liquide

3/8 pouce

cOP (chauffage)

3.41

eER (refroidissement)

3.01

puissance absorbée nominale chauffage

3.96...3.96 kW

puissance frigorifique

12.1...12.1 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

4.02...4.02 kW

type de réfrigérant

R410a

technologie Inverter

Oui

puissance calorifique (nominale)

13.5...13.5 kW

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

15.9 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration

5/8 pouces

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

2087.5

niveau de pression acoustique chauffage

57...57 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

53...53 dB(A)

charge en fluide réfrigérant préchargé

2.9 kg

Fréquence

50 Hz

protection de l'appareil

32 A

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

Nombre de phases

1

Poids

72.8 kg

Profondeur

320 mm

Hauteur

990 mm

Largeur

940 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel