Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le design soigné et minimaliste associé à une grande variété de fonctions font du Pular la meilleure option pour n'importe quelle pièce. Ses performances et ses caractéristiques répondent aux besoins de l'utilisateur en matière de confort.
Unité intérieure Type mural PULAR 9 réversible EUROVENT + télécommande Infra-Rouge
Modèle GWH09AGAXB-K6DNA1B/I
Puissance froid : 2,5kW ; Puissance chaud : 2,8kW
Débit : 250 – 500 m3/h
Fluide : R32
Wi-Fi de série, Balayage vertical, I-Feel, compatible ALEXA et GOOGLE HOME
Dimensions (HxLxP) : 260 x 704 x 185 mm
Poids : 7,5kg
Filtres de purification En option. Fonction X-Fan. Changement de filtre. Dégivrage intelligent. Mode économie.
Fonction I FEEL. Mode sleep. Moteur inverter. Mode automatique. Redémarrage automatique. Sécurité enfants.
Fonction de préchauage. Ventilateur à plusieurs vitesses. Display LED. Allumage progressif. Déshumidification.
WiFi. Alexa et Google Home. BACnet En option. Télécommande filaire En option. Commande à carte En option.
Programmateur. Contrôle sans fil. Télécommande centralisée En option. Compatible Mono/Multi. Balayage
vertical. Fonction turbo. Traitement Blue Fin. Tº ext. maximum. froid 43ºC. Tº ext. min. chaleur -15ºC. Large plage
de tension. Eurovent.
Pular
Multiple de vente
Gamme