Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. MMY-MAP2206HT8P-E
 

Groupe DRV 2 Tubes SMMSe 22CV

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :TS1MMY-MAP2206HT8P-E $1021 $P
Réf Fab :MMY-MAP2206HT8P-E
EAN13 :8855169043922

Groupe DRV 2 Tubes SMMSe 22CV

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité extérieure DRV 2 Tubes réversible Inverter, gamme SMMSe
Modèle MMY-MAP2206HT8P-E
Puissance froid: 61,5kW ; Puissance chaud : 64kW
EER/COP : 2,65/3,74
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 1830x1600x780mm
Poids : 371kg
Niveau sonore maximum : 61dB(A)
Alimentation électrique : 400V, 3ph, 50Hz
Chauffage optimisé (chauffage pendant les cycles de dégivrages)
Nombre d'unités intérieures connectables : 49

Smmse

Gamme SMMSe, DRV 2 tubes.
Solution de chauffage et de rafraichissement pour le tertiaire.
Modules de 8 à 22 CV (20 à 64kW) et combinaisons pouvant atteindre jusqu'à 60 CV (180kW).
jusqu'à 64 unités intérieures raccordables.
Compresseurs DC Twin-Rotary Toshiba associés à régulation Inverter ultra-précise à 0,1 Hz près qui boostent les performances à charges partielles.
Échangeur de conception unique 4 directions à effet cyclonique offrant une surface d’échange inégalée, couplé à un second échangeur tubulaire de sous refroidissement.
Gestion ultra-précise du débit de réfrigérant grâce à l’utilisation de vannes à pas variables : température de confort atteinte rapidement et maintenue dans le temps de manière constante.
Fonction chauffage optimisé limitant le recours aux cycles de dégivrage et améliorant le confort.
Compatibilité avec de nombreux systèmes GTB.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Smmse

Multiple de vente

1

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel