Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. RZASG100MY1
 

Groupe extérieur Sky Air Advance - 10 kW - triphasé - R32

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :DKNRZASG100MY1 $0426 $P
Réf Fab :RZASG100MY1
EAN13 :4548848603282

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 9.5...9.5 kW
  • puissance calorifique (nominale) 10.8...10.8 kW
  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

Groupe extérieur Sky Air Advance - 10 kW - triphasé - R32 - pour des applicatins de type split, twin, triple, double twin - longueur de tuyauterie maximum à 50 m - climatisation réversible - PAC Air /Air - DC Inverter

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Sky Air Advance
R32 un plus faible impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A)
Efficacité / confort
Technologie de réutilisation
Long. de tuyauterie Max à 50m
Appli de type split, twin, triple et double twin

Sky air advance

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Sky air advance

Unité extérieure mono-split

différence de hauteur maximale

30 m

longueur maximale de conduit

50 m

longueur minimale de conduit

5 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...-15 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-15...-15 °C

diamètre externe de tube conduite de liquide

9.52 mm

classe énergétique refroidissement

A+

puissance frigorifique

9.5...9.5 kW

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

puissance calorifique (nominale)

10.8...10.8 kW

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

15.9 mm

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

570 kWh

charge en fluide réfrigérant préchargé

2.6 kg

protection de l'appareil

16 A

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

400 V

Nombre de phases

3

Poids

70 kg

Profondeur

320 mm

Hauteur

990 mm

Largeur

940 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel