Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. 2MXM40N9

Groupe extérieur multisplit Bluevolution 2 sorties 4 kW - R32

 
Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :DKN2MXM40N9 $0423 $P
Réf Fab :2MXM40N9
EAN13 :4573535108559

Groupe extérieur multisplit Bluevolution 2 sorties 4 kW - R32 - jusqu'à A+++ en froid (SEER) et A++ en chaud (SCOP) - climatisation réversible - PAC Air / Air - fonction niveau sonore réduit

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

BLUEVOLUTION

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

BLUEVOLUTION

Multiple de vente

1

Unité extérieure multi-split

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)

1

différence de hauteur maximale

15 m

technologie Inverter

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.5 mm

Tension de raccordement

230 V

Nombre de phases

1

Poids

36 kg

Profondeur

350 mm

Hauteur

552 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.4 mm

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.88 kg

Largeur

852 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel