Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mural Emura 3 3,5 kW - coloris noir - R32 Mural à l'esthétisme raffiné se fondant parfaitement dans les intérieurs modernes. Une attention particulière portée au design de la télécommande infrarouge ainsi qu'à celui du groupe extérieur.
• Performances énergétiques saisonnières jusqu'à A+++ en froid et en chaud (version monosplit) pour un maximum d'économies d'énergie
• le capteur thermique intelligent quadrille la pièce pour détecter la température de surface d'une pièce et créer un climat intérieur plus confortable
• détecteur de présence bi-zone agit sur le confort et les économies de 2 façons :
- si la pièce est inoccupée pendant 20 minutes, la température de consigne s'ajuste pour permettre la réalisation d'économies d'énergie. Lorsqu'une présence est détectée, le réglage initial est rétabli.
- le flux d'air est dirigé à l'écart des occupants de façon à éviter la sensation de courant d'air.
- diffusion d'air optimale avec le mode de soufflage 3D combinant balayages automatiques vertical et horizontal pour une répartition homogène de la température dans la pièce
• silence de fonctionnement : à partir de 19 dBA
• atteinte du point de consigne plus rapide grâce au fonctionnement Heat Boost
• fonction niveau sonore réduit du groupe extérieur pour une quiétude optimale pour le voisinage
• pilotage à distance de série via l'application Onecta
• commande par la voix possible via les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa
• qualité de l'air intérieur optimisée grâce à l'action conjuguée de la technologie Flash Streamer, le filtre anti-allergène, le filtre désodorisant à apatite de titane et le filtre à air:
- en générant des électrons de façon à produire une réaction chimique en contact avec les poussières en suspension dans l'air, le Flash Streamer décompose les allergènes tels que le pollen ou les allergènes fongiques mais également les mauvaises odeurs afin de fournir une meilleure qualité d'air
- le filtre anti-allergène capture les allergènes tel que le pollen afin d'assurer une diffusion d'air saine
- le filtre désodorisant à apatite de titane décompose les mauvaises odeurs, par exemple celles de tabac ou d'animaux.
- le filtre à air décompose les poussières en suspension dans l'air et assure une diffusion d'air saine
• plage de fonctionnement élargie jusqu'à -20°C en chauffage et +50°C en rafraïchissement
Emura
Multiple de vente
Gamme
avec filtre anti-odeurs
avec filtre de purification d'air
diamètre évacuation des condensats
diamètre externe de tube conduite de liquide
technologie Inverter
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)
tension de raccordement
nombre de niveaux de soufflerie
avec télécommande
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur