Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. 7863522
 

PAC Air/Air console monosplit UCEM 50

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :DDQ7863522 $0925 $P
Réf Fab :7863522
EAN13 :3661238846197

Pompe à chaleur air/air console monosplit, reversible, composée d'une unité extérieure MOSCE2 50 et d'une unité intérieure UCEM 50

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

. Adapté à la rénovation : pour un remplacement de radiateur ou convecteur existant . Réversibilité : chauffage en hiver et climatisation en été . Confort : double diffusion du flux d'air . Haut niveau de performance : Compresseur Rotatif DC Inverter

Pompe à chaleur air/air réversible mono-split de technologie Full DC Inverter, constituée d'une  unité intérieure console UCEM et d'une unité extérieure MOSCE2. . L'unité extérieure est équipée d'un compresseur ROTARY DC INVERTER fonctionnant au R32, d'une vanne 4 voies d'inversion (mode froid/chaud) et d'un ventilateur ajustable. . L'unité intérieure est équipée d'un ventilateur à vitesse variable permettant une diffusion optimisée de l'air en mode chauffage ou en mode refroidissement. . Elle peut fonctionner selon 5 modes : Auto, Climatisation, Chauffage, Déshumidification, Ventilation. . Elle intègre également les fonctions suivantes : Nuit, Auto-nettoyant, Eco, Turbo, Anti courant d'air froid. . Livrée avec une télécommande infra-rouge programmable, elle peut également être pilotée à distance via l'app De Dietrich Smart AC et l'ajout du kit de connectivité Wi-Fi

Ucec

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Ucec

Unité intérieure de climatisation

Type de réfrigérant

R32

Fréquence

50 Hz

Tension de raccordement

220 V