Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. 872033
 

PAC air-air Nagano Unité Extérieure Monosplit - 12500W MONOPHASE R32

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :EET872033
Réf Fab :872033
EAN13 :3546338720335

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 12.5...12.5 kW
  • Puissance calorifique (nominale) 12...12 kW
  • Principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

Pompe à chaleur air-air - Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Monosplit - 12500W MONOPHASE R32

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit


Poignées sur les côtés pour faciliter la manutention

Nagano

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Nagano

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Unité extérieure mono-split

différence de hauteur maximale

30 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...46 °C

classe énergétique refroidissement

A+

eER (refroidissement)

2.67

puissance absorbée nominale chauffage

3.87...3.87 kW

puissance frigorifique

12.5...12.5 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

4.51...4.51 kW

Type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

Classe d'efficacité énergétique du chauffage de l'espace dans des conditions moyennes

A

Puissance calorifique (nominale)

12...12 kW

Hauteur

965 mm

Largeur

950 mm

Tension de raccordement

230 V

Poids

85 kg

Profondeur

370 mm

SEER (refroidissement)

5.72

charge en fluide réfrigérant préchargé

2.3 kg

Fréquence

50 Hz

Principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel