Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. CU-TZ42ZKE

Panasonic CU-TZ42ZKE $0426 $P Unité extérieure Gamme TZ 4,2 kW fonctionne au R32

 
Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :PNSCU-TZ42ZKE $0426 $P
Réf Fab :CU-TZ42ZKE
EAN13 :5025232946426

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 0.85...4.6 kW
  • Puissance calorifique (nominale) 0.8...6.8 kW
  • Principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage
ENVIRONMENTAL_ICON

Unité extérieure murale ultra-compacte Gamme Monosplit TZ 4,2 kW - Fonctionne au gaz R32

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Tz

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Gamme

Tz

Unité extérieure mono-split

différence de hauteur maximale

15 m

longueur maximale de conduit

15 m

longueur minimale de conduit

3 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...43 °C

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

classe énergétique refroidissement

A++

cOP (chauffage)

3.73

eER (refroidissement)

3.36

puissance absorbée nominale chauffage

0.2...2.04 kW

puissance frigorifique

0.85...4.6 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

0.24...1.64 kW

Type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

Puissance calorifique (nominale)

0.8...6.8 kW

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

12.7 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1/2 pouce

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

230 kWh

SEER (refroidissement)

6.4

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.86 kg

Principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel