Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. U-71PZH3E5

Panasonic U-71PZH3E5 $0124 $P UE PACi ELITE R32 Inverter 7,1 kW 1ph

 
Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :PNSU-71PZH3E5 $0124 $P
Réf Fab :U-71PZH3E5
EAN13 :5025232914500

Unité Extérieure PACi NX ELITE R32 - Inverter 7,1 kW - Monophasé

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Conforme à toutes les homologations nécessaires pour
assurer la qualité
· SEER de haut niveau : A+++/SCOP : A+++ à 3,6 kW (pour
cassette 90x90)
· Fonctionnement en mode froid possible même lorsque la
température extérieure monte jusqu'à 48 °C (pour 7,1 kW
et puissances supérieures)
· Contrôle précis grâce à la technologie Inverter à courant
continu pour encore plus d'économies d'énergie
· Fonctionnement en mode froid jusqu'à -20 °C (10,0 kW à
14,0 kW avec une longueur de tuyauterie maximale de
30 m)
· Fonctionnement en mode chaud jusqu'à une température
extérieure de -20 °C
· Unités extérieures compactes
· Redémarrage automatique après panne de courant
· Connexions Twin, Triple et Double-Twin

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel