Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Pure Unité Intérieure Murale 4200W R32
Pilotage à distance grâce à l'application Intelligent Air
Design moderne disponible en deux coloris : blanc et gris anthracite
De nouvelles fonctionnalités (Ifeel et Selfclean) pour assurer plus de confort et une plus grande longévité
Certifié "Eurovent" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et leurs niveaux de performances
Solution 3 en 1 : chauffage, rafraichissement et purification de l'air
Système auto-clean et revêtement anti-bactérien pour détruire bactéries et virus et diffuser un air sain au contact de l'air
Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphone
Disponible en deux coloris pour une meilleure intégration. Finition mat.
Design galbé et élégant pour une touche moderne et raffinée
Longueur de liaison pré-chargée : 10m.
Raccord UI-Goulotte inclus de série.
Capot inférieur amovible.
Carte électronique accessible par le devant.
Ressort de cintrage.
Butée de maintien.
Réversible pour un confort optimal toute l'annnée : rafraîchissement ou chauffage
Fonctionnement très silencieux
La fonction ECOPILOT permet d'orienter le flux d'air pour suivre ou éviter l'utilisateur
Fonction Ifeel: la telecommande infrarouge sert de sonde d'ambiance afin d'obtenir la bonne température au bon endroit
SAV Express
Classe énergétique froid/chaud : A+++/A++
La fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes et l'appareil bascule en mode ECO.
Nagano
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Type de réfrigérant
technologie Inverter
Fréquence
Principe de fonctionnement
Tension de raccordement
Avec télécommande
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur