Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. RAS-22J2AVSG-E1

Toshiba RAS-22J2AVSG-E1 Unité Extérieure Monosplit Shorai Edge 6,1/7,0 kW, R32, A++/A++ ,

 
Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :TS1RAS-22J2AVSG-E1
Réf Fab :RAS-22J2AVSG-E1
EAN13 :8855169005807

Unité Extérieure Monosplit Shorai Edge 6,1/7,0 kW, R32, A++/A++, SCOP = 4,6, Compresseur Toshiba Twin-Rotary, Longueur sans appoint = 15m, Longueur maxi. = 20m, Diamètres 1/2-1/4 ,

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité extérieure monosplit réversible Inverter :
- Modèle : Shorai Edge
- Référence : RAS-22J2AVSG-E1
- Puissance froid : 6,1kW
- Puissance chaud : 7,0kW
- SEER/SCOP : 6,8/4,4
- Label énergétique A++/A+
- Réfrigérant : R32
- Longueur de liaisons admissible : 20m max
- Dimensions (HxLxP) : 550 x 780 x 290 mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 49 dB(A)

Pilotage à distance Wifi intégré de série : application Toshiba Home AC Control.
Unités intérieures compatibles monosplit et multisplit. (except. taille 05).

Shorai edge

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

Shorai edge

Unité extérieure mono-split

classe énergétique refroidissement

A+++

Type de réfrigérant

R32

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel