Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.

Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. 3NGR2314
 

Unité Extérieure Multi ATW Free-Match (FM42) - 5 sorties - 12/13kW - R32

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :GR03NGR2314
Réf Fab :3NGR2314
EAN13 :8435467831713

La série multisplit Free-Match permet d'installer jusqu'à 5 unités intérieures, soit jusqu'à 208 combinaisons possibles avec les même unités que les monosplits, + des tailles 07, pour mieux s'adapter aux petites pièces.

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité extérieure Multisplit FREE MATCH FM42 ATW réversible Inverter Monophasé
Modèle GWHD(42)NK6RO
Puissance froid : 12kW ; Puissance chaud : 13,8kW
SEER/SCOP : 7,2/4
Fluide : R32
5 Sorties (4 unités de clima + ballon ECS)
Dimensions (HxLxP) : 826 x 1020 x 427 mm / Poids : 73 kg
Niveau de pression sonore : 60dB(A)

Nettoyage Auto. batterie. Dégivrage intelligent. Mode économie. Moteur inverter. Mode automatique.
Redémarrage automatique. Sécurité enfants. Télécommande fi laire En option. Programmateur. Traitement Blue
Fin. Design silencieux

FREE MATCH

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

FREE MATCH

Code Douane

84151090

Multiple de vente

1

Unité extérieure multi-split

Type de réfrigérant

R32

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel