Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. RAS-3M18U2AVG-E
 

Unité Extérieure Multisplit 3 sorties R32 5,2/6,8kW

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :TS1RAS-3M18U2AVG-E $0723 $P
Réf Fab :RAS-3M18U2AVG-E
EAN13 :8855169063074

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique max 1.9...8 kW
  • adapté aux nombres d'unités internes suivants 3
  • puissance frigorifique max 2.4...6.5 kW

Unité Extérieure Multisplit 3 sorties 5,2/6,8 kW , R32 , A++/A++ , SCOP = 4,6 , Pas d'appoint de charge requis , Longueurs maxi. par unité/totale = 25/50m , Diamètres 3/8 x2 + 1/2 - 1/4 x3 , Compatible muraux, console, cassette, gainable ,

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité extérieure multisplit réversible Inverter
Modèle RAS-3M18U2AVG-E
Puissance froid: 5,2kW ; Puissance chaud : 6,8kW
SEER/SCOP : 6,8/4,6
Fluide : R32 (pas d'appoint de chareg requis)
Longueurs de liaisons frigorifiques : 25m par UI, 50m max au total
Dimensions (HxLxP) : 630 x 800 x 300 mm
Poids : 46kg
Niveau de pression sonore : 49 dB(A)

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Unité extérieure multi-split

puissance calorifique max

1.9...8 kW

VRF (3 tubes)

Non

VRF (2 tubes)

Non

adapté aux nombres d'unités internes suivants

3

longueur maximale totale de conduit

50 m

longueur maximale de conduit par circuit

25 m

longueur minimale de conduit par circuit

2 m

puissance frigorifique max

2.4...6.5 kW

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)

1

différence de hauteur maximale

10 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-20...24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...46 °C

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

classe énergétique refroidissement

A++

cOP (chauffage)

4.3

eER (refroidissement)

4.44

puissance absorbée nominale chauffage

6.8...6.8 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

5.2...5.2 kW

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

niveau de puissance acoustique

62...63 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

50...50 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

49...49 dB(A)

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

SEER (refroidissement)

6.8

Compatible IFTTT

Non

Fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

220 V

Nombre de phases

1

Poids

46 kg

Profondeur

300 mm

Hauteur

630 mm

Largeur

800 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel