Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.

Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. 3NGR2339
 

Unité Extérieure Multisplit Free-Match (FM42) - 5 sorties - 12/13kW - R32 EV

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :GR03NGR2339
Réf Fab :3NGR2339
EAN13 :8435467832864

Unité Extérieure Multisplit Free-Match (FM42) - 5 sorties - 12/13kW - R32 EV

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité extérieure Multisplit FREE MATCH FM42 réversible Inverter Monophasé
Modèle GWHD(42)NK6OO
Puissance froid : 12kW ; Puissance chaud : 13kW
SEER/SCOP : 7,2/4
Fluide : R32
5 Sorties
Dimensions (HxLxP) : 826 x 1020 x 427 mm / Poids : 73 kg
Niveau de pression sonore : 60dB(A)

Haute efficacité.
Classe énergétique A++/A+.
Large plage de fonctionnement.
Technologie G10 Inverter de Gree.
Consommation ultra-basse en StandBy.
Faible niveau sonore.
Confort accru.
Fonctionnement sur une large plage de tension.
Redémarrage automatique.
Jusqu'à 5 unités intérieures (selon la puissance).

FREE MATCH

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

FREE MATCH

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel