Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
L'intelligence artificielle permet au Clivia+ de maintenir un lieu de vie sain et confortable en s'adaptant au mieux à son environnement et en comprenant les besoins des utilisateurs.
Unité intérieure type mural CLIVIA+ 12 Blanc réversible EUROVENT + télécommande Infra-Rouge
Modèle GWH12AUCXD-K6DNA1C/I
Puissance froid : 3,5kW ; Puissance chaud : 3,8kW
Débit : 430-720 m3/h
Fluide : R32
Wi-Fi de série, Intelligence Artificielle, Contrôle intelligent de l'humidité
Dimensions (HxLxP) : 293 x 837 x 200 mm
Poids : 9,5kg
Ioniseur. Filtres de purifi cation. Lumière UV-C. Fonction X-Fan. Changement de fi ltre. Nettoyage Auto. batterie.
Dégivrage intelligent. Mode économie. Distribution d'air en 3D. Fonction I FEEL. Mode sleep. Chau age 8ºC.
Moteur inverter. Mode automatique. Redémarrage automatique. Contrôle de l'humidité. Sécurité enfants.
Intelligence artifi cielle. Fonction de préchau age. Ventilateur à plusieurs vitesses. Display LED auto. Allumage
progressif. Déshumidifi cation. WiFi. Alexa et Google Home. BACnet En option. Télécommande fi laire En
option. Commande à carte En option. Programmateur. Contrôle sans fi l. Télécommande centralisée En option.
Compatible Mono/Multi. Balayage vertical. Balayage horizontal. Fonction turbo. Traitement Blue Fin. Design
silencieux. Tº ext. maximum. froid 50ºC. Tº ext. min. chaleur -25ºC. Large plage de tension. Disponible 2 couleurs.
Eurovent.
Clivia+
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme