Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ces consoles double flux passent inaperçues là où elles sont installées. Avec des fonctions intelligentes pour optimiser le confort et des puissances allant de 2,2 à 5 kW, elles sont idéales pour des petites pièces et bureaux.
Unité intérieure CONSOLA 12 réversible EUROVENT + télécommande Infra-Rouge
Modèle GEH12AAXD-K6DNA1A/I
Puissance froid : 3,5kW ; Puissance chaud : 3,8kW
Débit : 280 – 600 m3/h
Fluide : R32
Wi-Fi de série, Double Flux, I-Feel, compatible ALEXA et GOOGLE HOME
Dimensions (HxLxP) : 600 x 700 x 215 mm
Poids : 15,5kg
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane