Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le design soigné et minimaliste associé à une grande variété de fonctions font du Pular la meilleure option pour n'importe quelle pièce. Ses performances et ses caractéristiques répondent aux besoins de l'utilisateur en matière de confort.
Unité intérieure type mural FAIR 24 réversible EUROVENT + télécommande Infra-Rouge
Modèle GWH24AGDXE-K6DNA1Z/I
Puissance froid : 6,2kW ; Puissance chaud : 6,5kW
Débit : 600 – 1050 m3/h
Fluide : R32
Wi-Fi de série, Balayage Vertical, nettoyage automatique de la batterie
Dimensions (HxLxP) : 311 x 1044 x 221 mm
Poids : 14kg
Filtres de purifi cation En option. Fonction X-Fan. Changement de fi ltre. Dégivrage intelligent. Mode économie.
Fonction I FEEL. Mode sleep. Moteur inverter. Mode automatique. Redémarrage automatique. Sécurité enfants.
Fonction de préchau age. Ventilateur à plusieurs vitesses. Display LED. Allumage progressif. Déshumidifi cation.
WiFi. Alexa et Google Home. BACnet En option. Télécommande fi laire En option. Commande à carte En option.
Programmateur. Contrôle sans fi l. Télécommande centralisée En option. Compatible Mono/Multi. Balayage
vertical. Fonction turbo. Traitement Blue Fin. Tº ext. maximum. froid 43ºC. Tº ext. min. chaleur -15ºC. Large plage
de tension. Eurovent.
Pular
Multiple de vente
Gamme