Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - DOJO - 2000W

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 2...2 kW
  • Type d'unité intérieure mur/plafond

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - DOJO - 2000W - Dc inverter - Confort acoustique - Télécommande infra-rouge - Compatibilité multi-splits - wifi en option

 
 

Détails du produit


Confort acoustiqueLa présence en série du mode "silence" permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu'à 20 dB(A), pour une utilisation en toutes circonstances.
Pilotage de votre clim à distance (en option)Les muraux de la gamme Dojo sont pilotable à distance via l'application Intelligent Air, en option grâce à son interface WiFi.

DOJO ECO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Gamme

DOJO ECO

Unité intérieure de climatisation

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

puissance frigorifique

2...2 kW

Type d'unité intérieure

mur/plafond

puissance calorifique (nominale)

2.5...2.5 kW

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.525 mm

niveau de puissance acoustique

52...52 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

20...20 dB(A)

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

Profondeur

195 mm

Hauteur

280 mm

Largeur

820 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.