Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unité Murale Shorai+ 4,6/5,5 kW , Compatible mono. et multisplit , Qualité d'air : filtration Ultra Pure , Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control , Silencieux : 21 dB(A) , Diamètres 1/2-1/4 ,
Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Shorai+
- Référence : RAS-B16J2KVSG-E
- Puissance froid : 4,6kW
- Puissance chaud : 5,5kW
- SEER/SCOP : 7,8/4,6
- Label énergétique A++/A++
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 293 x 798 x 226 mm
- Compatible mono et multisplits
- Fonction "Hada" : Diffusion de l'air confortable par effet Coanda
- Télécommande IR (câblable) avec de nombreuses fonctionnalités : programmation hebdomadaire, modes silence...
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control"
Shorai+
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
version VRF
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
avec programme d'horloge/ minuterie
avec filtre anti-odeurs
avec filtre de purification d'air
diamètre évacuation des condensats
diamètre nominal conduite de liquide
débit d'air chauffage
débit d'air refroidissement
puissance frigorifique
type de réfrigérant
technologie Inverter
Type d'unité intérieure
puissance calorifique (nominale)
avec télécommande sans fil
diamètre nominal, conduite d'aspiration
pompe de relevage intégrée
niveau de puissance acoustique
niveau de pression acoustique chauffage
niveau de pression acoustique refroidissement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Fréquence
principe de fonctionnement
tension de raccordement
nombre de niveaux de soufflerie
avec télécommande
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur