Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unité Murale Yukai 6,5/7,0 kW, Compatible mono et multisplit, Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control, Silencieux : 29 dB(A), Diamètres 1/2-1/4 ,
Gamme Yukai. Système monosplit avec unité murale. Fluide R32.
Sept tailles, de 1,5 à 6,5kW en froid et de 2,0 à 8,0kW en chaud.
Système monosplit de 1,5kW sur le marché : idéal construction neuve et rénovation de petits locaux.
Classe énergétique A++/A++ (tailles 05 à 16).
SEER maxi. de 7,0 & SCOP maxi. de 4,6.
Modes silence groupe et unité : silence de fonctionnement jusqu'à 19dB(A) côté unité intérieure.
Qualité de l'air intérieur : filtres Ultra Fresh (85% PM2.5).
Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en chaud et en froid.
Longueur de liaisons admissibles de 15 à 20m et 12m de dénivellé.
Installation facilitée : accès raccords simplifiée.
Esthétisme : pré-découpes des tubes invisibles.
Pas d’appoint de charge requis sur les tailles 05 à 13.
Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations.
Compatible contrôle vocal.
Unités intérieures compatibles monosplit et multisplit. (except. tailles 18 et 24)
Yukai
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
version VRF
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
avec programme d'horloge/ minuterie
avec filtre anti-odeurs
avec filtre de purification d'air
diamètre évacuation des condensats
diamètre nominal conduite de liquide
débit d'air chauffage
débit d'air refroidissement
type de réfrigérant
technologie Inverter
Type d'unité intérieure
avec télécommande sans fil
diamètre nominal, conduite d'aspiration
pompe de relevage intégrée
niveau de puissance acoustique
niveau de pression acoustique chauffage
niveau de pression acoustique refroidissement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
principe de fonctionnement
tension de raccordement
nombre de niveaux de soufflerie
avec télécommande
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Fréquence