Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. 7723138
 

Unité de climatisation CLIM'UP MONOSPLIT CONSOLE EMSCO 100

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :DDQ7723138 $0925 $P
Réf Fab :7723138
EAN13 :3661238738546

Unité de climatisation monosplit console - puissance mode froid (min/max): 10,55 (2,90-13,00) kW - puissance mode chaud (min/max) : 11,15 (2,60-13,50) kW

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Fonction wifi - Fluide R32 - Confort optimal en toute saison - Idéal pour le remplacement d'émetteurs existants - Économies d'énergie

Pompe à chaleur air/air monosplit pour climatisation . De technologie Full DC Inverter, réversible, constituée d'une unité intérieure (UCEC.) et d'une unité extérieure (MOSCE.) . L'unité extérieure est équipée d'un compresseur ROTARY DC INVERTER fonctionnant au R32, d'une vanne 4 voies d'inversion (mode froid/chaud) et d'un ventilateur ajustable . L'unité intérieure est équipée d'un ventilateur à vitesse variable permettant une diffusion optimisée de l'air en mode chauffage ou en mode refroidissement. Son installation peut se faire en allège ou en plafonnier. . Elle peut fonctionner selon 5 modes : Auto, Froid, Chaud, Déshumidification, Ventilation . Elle intègre également les fonctions suivantes : Nuit, Auto-nettoyant, Eco, Turbo, Anti-courant d'air froid . Livrée avec une télécommande infra-rouge programmable, elle peut également être pilotée à distance via l'APP SMART CLIM

Ucec

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ucec

Multiple de vente

1

Unité extérieure mono-split

classe énergétique refroidissement

A++

puissance absorbée nominale chauffage

3.45...3.45 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

3.4...3.4 kW

type de réfrigérant

R32

SEER (refroidissement)

6.2

charge en fluide réfrigérant préchargé

2.54 kg

Fréquence

50 Hz

tension de raccordement

220 V

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel