Pompe de relevage condensats Mini Aqua Silence+ - Ultra silencieuse et compacte

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur d’élévation max. 10 m
  • volume refoulé max. 35 l/h
  • Modèle type avec capteur

Pompe de relevage des condensats ultra silencieuse 16 dB, débit 35 L/h, hauteur de relevage 10 m. Profil fin pour intégration en goulotte, alimentation 100-250 V, IP24, idéale mini-split et installations discrètes.

 
 

Détails du produit

Mini Aqua Silence+ FP3420 — La pompe de condensats la plus discrète et performante
Best-seller silencieux
Mini Aqua Silence+ — FP3420
La pompe de relevage qui fait taire les plaintes : seulement ?16 dB(A), ultra-plate, et jusqu'à 35 L/h.
Idéale pour mini-split, chambres d'hôtel, bureaux et rénovations exigeantes.
Livraison rapide • Installation plug & play • Garantie 3 ans
Pourquoi toute l'équipe technique l'adore (et vos clients aussi)
Silence absolu : fini les remontées sonores qui dérangent — confort client garanti.
Design ultra-compact : se glisse facilement dans les goulottes et unités mini-split sans modification.
Performance fiable : débit jusqu'à 35 L/h et hauteur de relevage de 10 m pour gérer la majorité des condensats.
Gain de temps : connexion plug & play, installation rapide et moins d'interventions SAV.
Caractéristiques principales
Débit maximal : 35 L/h
Hauteur de relevage : 10 m
Niveau sonore : ? 16 dB(A)
Alimentation : 100–250 VAC
Poids : ? 0,41 kg
Équipements et avantages
Profil ultra-fin pour une intégration facile
Réservoir avec filtre inclus
Câble Plug & Play de 1,5 m
Garantie constructeur 3 ans (selon conditions)
Offre spéciale professionnels
Achetez 5 unités et bénéficiez de 10 % de remise ainsi que d'un support prioritaire à l'installation.
Contactez notre équipe commerciale pour un devis personnalisé.
Témoignage client
« Installation en 10 minutes, résultat impeccable — plus aucun bruit signalé par nos clients. Produit robuste et discret. »
— Sophie R., responsable technique (Hôtel 4?)
Questions fréquentes
Compatible avec les mini-split
Oui. Conçue pour la majorité des unités murales jusqu'à 40 kW. Il est recommandé de vérifier l'encombrement avant installation.
Facile à installer
Oui. Système plug & play, sans outils spécifiques. Guide rapide fourni.
Remplacez les nuisances par la tranquillité.
Consultez la fiche produit complète ou contactez-nous pour une offre sur mesure.

Silence+

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84135069

Gamme

Silence+

Pompe à eau de condensation

tuyau d’évacuation compris

Oui

granulés compris

Non

montage au sol

Non

température moyenne (permanente)

40...40 °C

classe de qualité corps de pompe

ABS

classe d’isolation selon IEC

autre

matériau corps de pompe

plastique

hauteur d’aspiration max.

1.5 m

alarme sonore

Non

diamètre raccordement côté entrée

16...16 mm

diamètre raccordement côté sortie

6...6 mm

valeur de PH min.

7

puissance électrique du moteur (P1)

2.4 W

émission du bruit

16 dB(A)

Classe de protection (IP)

IP24

fréquence

50/60 Hz

tension assignée (Ue)

100...250 V

raccordement électrique

câble

température ambiante

40...40 °C

hauteur d’élévation max.

10 m

volume refoulé max.

35 l/h

Montage mural

Oui

longueur du câble

1.5 m

nombre de phases

1

volume du conteneur

0.65 l

Profondeur

213 mm

Hauteur

36.1 mm

Modèle type

avec capteur

Largeur

37.8 mm

Intensité

0.18 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.