Pompe de relevage condensats Pompe de relevage condensats (489 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Tube condensat d=16 lisse interieur long(m): 30
EID
Tube condensat blanc, de diamètre 16 et de longueur 30 mètres, livré filmé. Lisse intérieur pour une meilleure évacuation des eaux de condensat.
Pompe en goulotte Delta Pack 80X60 Blanche - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Kit complet d'installation Delta Pack 80x60 Ivoire RAL9001 - Débit max 20l/h - Goulotte 750mm - Coude à ouverture facile - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon
Pompe de relevage des condensats MINI ORANGE
ASPEN PUMPS
Pompe de relevage des condensats MINI ORANGE, déconnectable, anti-siphon inclus, débit max 12L/H, idéale petits climatiseurs
Tube condensat annelé d=16/18 long(m): 50. Couleur ivoire, sécable tous les 0,5m
EID
Tube condensat de couleur ivoire, de diametre 16/18 et de longueur 50 mètres, livré en carton individuel et sécable tous les mètres
Tube clair bobine 50m 6/9mm
EID
Tube clair, bobine de 50 metres en diametre 6/9, idéal pour la pompe de relevage AP01
Mini pompe à piston monobloc Si-10 Univers'L - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Mini pompe monobloc Si-10 Univers'L - Kit complet pompes et accessoires de montage - Débit max 20l/h - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon - Intégration parfaite dans les DELTA PACK et tout système en coude
Pompe de relevage sans alarme des unités jusqu'a 10kw. 13,2L/h, < 23dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage sans alarme pour climatiseur jusqu'a 10kw. 13,2L/h, < 23dB(A) à 1m. Pompe compacte et économique. Avec son filtre moulé intégré et son réservoir démontable, elle permet à moindre coût de relever les eaux des condensats.
Pompe de relevage 15L/h pour appareil < =10 kw alarme et coque, < 19,7dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage 15l/h des condensats des climatiseurs jusqu'a 10kw. Pompe ultra silencieuse (19,7dba), étanche (64ip) et très compacte. Connectiques PLUG & PLAY, alarme 5Amp, filtre inox et un réservoir démontable. Facteur de marche 100%.
Pompe de relevage AP01 sous goulotte 15L/h UI max 10 kw alarme < 19,7dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage des condensats des unités de climatisation jusqu'a 10kw, plaçée dans une goulotte d'angle (gauche ou droite de diamètre 80). Pompe ultra silencieuse (19,7dba), étanche (64ip), connectiques PLUG & PLAY et très compacte.
Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+, pompe seule sans goulotte
ASPEN PUMPS
Pompe uniquement - goulotte non incluse, câble plug & play 1,5m, tuyau d'arrivée 500m 14m, tube de respiration 6mm, raccord d'évacuation, kit de fixation, guide mise en route rapide,
Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+Slimline goulotte blanche 50x80mm
ASPEN PUMPS
Câble plug & play 1,5m, tuyau d'arrivée 500m 14m, tube de respiration 6mm, coude avant et arrière, manchon de goulotte interne, joints, collier de plafond, raccord d'évacuation, kit de fixation, guide mise en route rapide
Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+ pour goulotte-O blanche 60x80mm
ASPEN PUMPS
Câble plug & play 1,5m, tuyau d'arrivée 500m 14m, tube de respiration 6mm, coude avant et arrière, collier de plafond, raccord d'évacuation, kit de fixation, guide mise en route rapide, pour système de goulotte O 60x80mm blanche
Mini pompe à piston bi-bloc Si-30 - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Mini pompe à piston bi-bloc pour installation déportée - Débit max 20l/h - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon
Pompe de relevage Ultra Black Air 15 l/h - silencieuse et haute performance
ASPEN PUMPS
Pompe péristaltique Ultra Black Air : débit 15 l/h, hauteur 12 m, auto-amorçante, 21 dB(A), alimentation 110-230 V. Vitesse moteur programmable, installation flexible, IP24, idéale pour climatiseurs jusqu'à 20 kW.
Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+ goulotte eurosplit blanc sécurité
ASPEN PUMPS
Câble plug & play 1,5m, tuyau d'arrivée 500m 14m, tube de respiration 6mm, coude avant et arrière, collier de plafond, raccord d'évacuation, kit de fixation, guide mise route rapide, pour système de goulotte eurosplit 60x80mm blanc sécurité
Pompe relevage des condensats CVC Mini Orange nouvelle génération 4.5
ASPEN PUMPS
Pompe de relevage des condensats Mini Orange, débit max 20 L/h, hauteur 10 m, ultra silencieuse (21 dB), auto-amorçante, alimentation 100-250 VAC, IP24, idéale pour applications CVC jusqu'à 26 kW. Garantie 2 ans.