Mini pompe à piston bi-bloc Si-30 - 230V CE

Main media

Caractéristiques principales

  • volume refoulé max. 20 l/h
  • Modèle type avec flotteur interne
  • hauteur d’élévation max. 10 m
ICON

Mini pompe à piston bi-bloc pour installation déportée - Débit max 20l/h - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon

 
 

Détails du produit

Puissante, la Si-30 convient à tout climatiseur jusqu'à 20 kW. Spécifiquement conçue pour le relevage des condensats, son cœur de pompe résiste à tout type d'environnement. Respectueuse du confort des utilisateurs, la Si-30 reste silencieuse, quel que soit le volume de condensats à évacuer.

SI-30

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

SI-30

Multiple de vente

1

Code Douane

84135069

Pompe à eau de condensation

tuyau d’évacuation compris

Non

montage au sol

Non

classe de qualité corps de pompe

ABS

classe d’isolation selon IEC

B

matériau corps de pompe

plastique

hauteur d’aspiration max.

3 m

alarme sonore

Non

diamètre raccordement côté entrée

6...6 mm

diamètre raccordement côté sortie

6...6 mm

puissance électrique du moteur (P1)

14 W

émission du bruit

20 dB(A)

Largeur

43.5 mm

volume refoulé max.

20 l/h

longueur du câble

1.5 m

nombre de phases

1

volume du conteneur

0 l

Profondeur

66 mm

Hauteur

81 mm

Modèle type

avec flotteur interne

Classe de protection (IP)

IP20

fréquence

50/60 Hz

tension assignée (Ue)

230...230 V

raccordement électrique

autre

hauteur d’élévation max.

10 m

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.