Kit de régulation à 6 zones thermostats Blancs comprenant :

Main media

Kit de régulation à 6 zones thermostats Blancs comprenant : 1 coffret de régulation à 6 zones + passerelle de communication avec l'appareil gainable, 6 thermostats radio, 1 horloge de programmation

 
 

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Régulateur de zones commandé à distance

adapté aux climatiseurs

Oui

nombre de conduits d’aération/zone

6

fréquence de réception

868 MHz

contrôle intelligent

Oui

interconnectable par radio (en option)

Oui

connexion par radio (en standard)

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

avec minuterie

Oui

tension de sortie

24 V

tension d'alimentation

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.