Acti9 CDSs - délesteur tri 1 voie par phase - 415Vca

Main media
ICON

Acti9 - CDSs - délesteur tri 1 voie par phase - 415Vca - 3P - 3 canaux - contrôle de phase indépendant - tension assignée d'emploi : 415 V CA - 15...10 % à 50/60 Hz - indication de délestage de charge : 3 LEDs (jaune)

 
 

Détails du produit

Ce délesteur de charge triphasé convient à une installation à 3 pôles avec 1 relais par phase. Lorsque la consommation dépasse le seuil sélectionné, elle coupe temporairement l'alimentation des circuits non prioritaires. Il augmente le nombre de charges sans modifier la puissance installée. Le délestage et la restauration sont effectués séparément phase par phase. Le temps de délestage est de 5 minutes pour chaque canal. Ce dispositif réduit la puissance installée et évite les déclenchements intempestifs du disjoncteur en amont. Le courant nominal Iu est compris entre 5A et 90A. Le courant nominal (contacts de contrôle) est de 1A. La tension d'isolement Ui est de 230VCA. La tension de fonctionnement Ue est de 415VCA +/- 10%. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. La consommation électrique est de 12VA. La puissance active est de 20kW maximum. Le raccordement s'effectue avec des câbles en cuivre rigides de 10mm² à 50mm² ou flexibles ou avec des câbles en cuivre avec ferrule de 10mm² à 35mm². Il dispose de 16 pas de 9mm. Le degré de protection est IP20 et IP40 pour un équipement dans un boîtier modulaire. Il fonctionne entre -5 °C et +50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et +70 °C. Il est conforme aux normes NF C 61.750 et EN 500.81.1.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).

Acti9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Acti9

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais de délestage

tension de commutation max. (contacts de commande)

250 V

courant permanent max.

90 A

courant assigné (contacts de commande)

1 A

courant de fonctionnement

5...90 A

courant assigné

5...90 A

largeur en nombre de modules

8

Tension

230 V

profondeur d'encastrement

67 mm

type de tension

AC

Type de pose

rail DIN

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

3

Classe de protection (IP)

IP20

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.