Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Thermostat modulaire DEVIreg 330 Rail DIN +5°C/+45°C, 85 x 36 x 58, 220 - 240V 50/60 Hz, 16A fermeture (3680W sous 230V), 10A ouverture, IP 20, classe II, hystérésis +- 0,2°C, livré avec une sonde de 3m (NTC 15kOhm à 25°C)
Devireg/ectemp
Multiple de vente
Gamme
type de capteur
profondeur de construction
Classe de protection (IP)
plage de réglage de confort
entrée de programme temporel
commutateur de sélection
Tension assignée (Ue)
courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
largeur en nombre de modules
fréquence assignée
autonomie
Modèle type