Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DEVIreg Multi régulateur Rail DIN, 110/230 V CA, 50-60 Hz, 7 contacts indépendants + un contact alarme, compatible avec 8 types de sondes (NTC15k 10k 5k 2k 100k 16k PT1000, Ni100), écran LCD, Contrôle GTC RS485, livré avec une sonde NTC 15k
Avantages:
• 7 canaux indépendants
• 3 modes de contrôle :
• avec sonde de température
• régulation proportionnelle
• marche/arrêt manuel
• Compatible avec 8 types de sondes
• Fonctions d'alarme
• Surveillance des pannes
• Écran LCD
• Contrôle GTC
DEVIreg™ Multi est un contrôleur programmable électronique à 7 canaux + alarme à installer sur rail DIN. Chaque canal peut être configuré individuellement avec trois modes de contrôle. Adapter pour les applications de mise hors gel des chambres froides
Devireg/ectemp
Multiple de vente
Gamme
type de capteur
classe de la température de contrôle
profondeur de construction
Classe de protection (IP)
guidage texte à l'écran
plage de réglage de confort
entrée de programme temporel
Tension assignée (Ue)
courant de commutation nominal à 230 V, avec potentiel
programme vacances
programme 24 h
fréquence assignée
programme hebdomadaire
Nbre de canaux
autonomie
Modèle type