Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DEVIreg Room Thermostat d'ambiance et sol Ecodesign, bluetooth, programmable, 230V, 16A, semi-encastré, IP 21, 85 mm x 85 mm x profondeur d'encastrement : 22 mm, consommation max en veille 0.2W, livré avec sonde de sol 15k'/25°C 3 m
Avantages:
• Eco Design Lot 20
• Prêt à l'emploi
• Thermostat Bluetooth
• Compatible avec 7 types de sondes
• Surveillance des pannes de sonde
• Contrôle PWM adaptatif
• Préchauffage
• Application multilingue
• Plusieurs modes de contrôle
DEVIreg™ Basic est un thermostat bluetooth programmable intuitif, pour le contrôle de la température du sol et de l'ambiance, conforme à l'Eco design. DEVIreg™ Basic bluetooth est rapide et intuitif à configurer grâce à l'application "DEVI Control"
Devireg/ectemp
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
affichage de l’HR
capteur externe
charge de contact max.
optimisation
exécution horloge
nombre de sorties chauffage
caractéristique de réglage
tension max. contacts
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
type de régulation on/off
Compatible IFTTT
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
classe de la température de contrôle
type de capteur
protocole de communication
Classe de protection (IP)
Type d'horloge
Antidéflagration
commande
plage de mesure
avec rétraction thermique
avec affichage
raccordement
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur