Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Thermostat modulaire ECtemp 316 220 - 240 V~ 50/60 Hz, Max. 16 A, 3 680 W à 230 V, IP31, Hystérèse 0°C à 6°C, Température de réglage -10°C à +50°C, Abaissement en période d'économie 0°C à 8°C
Avantages:
• Abaissement nocturne
• Limiteur de température minimale
• Hystérésis réglable
• Fixation sur rail DIN
• Faible consommation en veille
• Large champ d'application
• Séparation de protection
Le ECtemp/DEVIreg™ 316 est thermostat électronique aux fonctionnalités améliorées rail DIN. Le thermostat est principalement utilisé pour la protection contre le gel des toitures, des gouttières et des descentes d'eau pluviale.
Devireg/ectemp
Multiple de vente
Gamme
type de capteur
Classe de protection (IP)
guidage texte à l'écran
plage de réglage protection contre le gel
abaissement de la plage de réglage
entrée de programme temporel
commutateur de sélection
nombre de programmes de base départ usine
Tension assignée (Ue)
courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel
présélection de commutation
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
programme vacances
programme 24 h
largeur en nombre de modules
fréquence assignée
Nbre de canaux
nombre d'emplacements de mémoire
Modèle type