Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Programmateur digital semi-encastré chauffage électrique avec fil pilote, 2 zones 7j. Changement automatique heure d'été/hiver, différent mode disponible (Auto, dérogation, forçage vacances). 230V
Le programmateur est destiné aux installations de chauffage électrique fil pilote. La programmation est réalisée sur grand afficheur rétro-éclairé à l'ambiance et permet de faire des économies d'énergie (jusqu'à 15%). 2 zones. Prog hebdo.
Les programmateurs de chauffage représentent le premier niveau de régulation d'un réseau de chauffage.
Son fonctionnement est d'activer ou désactiver un ou plusieurs réseaux de chauffage selon des plages horaires définies à l'avance.
Les programmateurs de chauffage Hager permettent de réguler des systèmes de chauffage de type électrique à fil pilote.
D'un fonctionnement simple et intuitif, les programmateurs de chauffage sont particulièrement adaptés à une installation en résidentiel collectif ou dans les petits locaux tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Ek6
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
carte mémoire incluse
entrée externe de contact à poussoir
précision par jour
Classe de protection (IP)
guidage texte à l'écran
réserve de marche en heures
réserve de marche en années
Fréquence de la tension d’alimentation
compteur d'heures
Tension d'alimentation
radioguidé (DCF77)
programmation externe
Contact de commutation hors tension
Type de tension d'alimentation
Commande manuelle
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
commandé par quartz
synchronisé avec le secteur
programme de cycle
programme d'impulsion
programme aléatoire
programme vacances
programme 24 h
programme 60 min
GPS
programme annuel
programme hebdomadaire
radioguidé
Nbre de canaux
programme astronomique
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose