Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Régulateurs de température ambiante indépendants du secteur, alimentés par piles, avec une utilisation conviviale, un affichage facile à lire et des chiffres grands. Régulateur d'apprentissage tout ou rien avec réponse PID
REV24-XA
Régulateurs de température ambiante indépendants du secteur, alimentés par piles, avec une utilisation conviviale, un affichage facile à lire et des chiffres grands.
- Régulateur d'apprentissage tout ou rien avec réponse PID (REV.., REV13.., REV24..)
- Régulateur 3 positions avec réponse PI (pour REV34..)
- Fonctionnement à distance (REV.., REV13.., REV24, REV24DC, REV24DC, REV34..)
- Bouton d'annulation
- Calibrage du capteur et fonction de réinitialisation
- Fonction de protection antigel et limitation minimale de la valeur de consigne
- Couleur de la façade du boîtier : blanc de sécurité RAL9003 (NCS S 0502-G)
- Couleur du socle : gris RAL7038
Sélection de mode d'exploitation :
- Modes automatiques avec programme horaire
- Mode automatique avec une ou deux phases de chauffage (REV13..)
- Mode automatique avec jusqu'à trois phases de confort (REV.., REV24.., REV34..)
- Mode Jours d'exception avec jusqu'à trois phases de confort (REV.., REV24.., REV34..)
- Mode Confort permanent
- Mode Économie d'énergie permanent
- Protection antigel
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux chauffages
adapté aux climatiseurs
présence d'une résistance anticipatrice
capteur externe
température affichée
avec indication du bruit
nombre de sorties chauffage
avec raccord d’eau
charge de contact max.
tension max. contacts
fonctionnement en arrière-plan
nombre de sorties refroidissement
caractéristique de réglage
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
type d'alimentation électrique
avec affichage
plage de mesure
Profondeur
Hauteur
raccordement
Largeur
Couleur