Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Thermostat - Communication KNX - Couleur noire (RAL9011) - Pour applications avec sorties de régulation en 2 points (PWM ou ToR) ou 3 points - Pour applications avec ventilateur en 0 10V ou 3 vitesses - Capteurs embarqués et régulation
- Communication KNX
- Couleur noire (RAL9011)
- Pour applications avec sorties de régulation en 2 points (PWM ou ToR) ou 3 points
- Pour applications avec ventilateur en 0 10V ou 3 vitesses
- Capteurs embarqués et régulation de température et d'hygrométrie
- Alimentation en 230V AC ou 24V AC
- 3 entrées multifonctions pour contact de carte, température de reprise ou externe (NTC3K, QAH11.1, QAA32 ou LG Ni1000), Change over, mode de fonctionnement, contact de feuillure, point de rosée, état batterie électrique, défaut, présence
- Mode de fonctionnement : Confort, économie et protection
- Ventilateur à vitesse variable ou 3 vitesses automatiques ou manuelles
- Change over manuel ou automatique
- Paramètres de régulations modifiables
- Limites minimum et maximum de consignes
- Ecran rétroéclairé
- Fonction GreenLeaf
- Programme horaire hebdomadaire (avec 3 zones de confort par jour)
- Fonction maitre esclave
- Mise en service via l'application « PCT GO », l'écran et les boutons ou les outils KNX..
Application au choix :
2 tubes
2 tubes avec batterie électrique
2 tubes avec radiateur ou plancher chauffant
2 tubes 2 étages pour système de chauffage ou rafraichissement
4 tubes
4 tubes avec batterie électrique
4 tubes 2 étages pour système de chauffage ou rafraichissement
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
capteur externe
Système de bus KNX Secure-RF (Radio Fréquence)
Système de bus KNX Secure
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
classe de la température de contrôle
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
avec commande sur site
Finition de la surface
Transparent
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Numéro RAL (équivalent)
contact à poussoir de présence
fonctionnement en parallèle possible
réglage manuel de la valeur de consigne
avec protection contre le vol/démontage
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Matériau
Nombre d’entrées numériques
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Qualité du matériau
Avec affichage
Traitement de surface
Couleur
Composition
Type de pose