Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Programme de chauffage ou rafraîchissement Commutation automatique chauffage rafraîchissement (avec sonde QAH11.1) Entrée de commutation du mode de fonctionnement pour contrôle à distance Sortie pour radiateur électrique
RCC20
- Programme de chauffage ou rafraîchissement
- Commutation automatique chauffage rafraîchissement (avec sonde QAH11.1)
- Entrée de commutation du mode de fonctionnement pour contrôle à distance
- Sortie pour radiateur électrique
- Régulation tout ou rien
- Différentiel de commutation sélectionnable (chauffage 1 K, rafraîchissement 0,5 K, ou chauffage 4 K, rafraîchissement 2 k)
- Zone morte sélectionnable (2 K ou 5 K)
- Entrée pour sonde de température de reprise (QAH11.1)
- Mode de protection antigel
- Sorties pour ventilateur à 3 vitesses (0 I II III)
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux chauffages
adapté aux climatiseurs
présence d'une résistance anticipatrice
capteur externe
température affichée
avec raccord d’eau
valeur différentielle
charge de contact max.
avec récepteur
tension max. contacts
avec indication du bruit
nombre de sorties refroidissement
nombre de sorties chauffage
caractéristique de réglage
fonctionnement en arrière-plan
Compatible avec Amazon Alexa
Classe de protection (IP)
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
classe de la température de contrôle
Antidéflagration
Type d'alimentation électrique
Avec affichage
commande
Profondeur
Raccordement
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose