Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Thermostat d'ambiance DEVIreg Touch, 16A/3680W, IP21, programmable, écran tactile, livré avec sonde NTC 15kOhm à 25°C, modulation PWM, plage de réglage 5-35°C. Dimensions 85x85x20 mm. Couleur : Noir pur RAL 9005.
Avantages:
• Grand écran tactile de 2 pouces
• Assistant de configuration intégré
• Des fonctionnalités simples et intuitives
• Fonction PWM adaptative
• Compatible avec plusieurs sondes NTC
• Configuration du code en option
• Dépannage en ligne facile
Le ECtemp/DEVIreg™ Smart est un thermostat programmable intuitif à connecter au Wi-Fi et à DEVIsmart™ App contrôlable de n'importe où, à n'importe quel moment. Le thermostat est principalement utilisé pour contrôler du chauffage au sol.
Devireg/ectemp
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
charge de contact max.
exécution horloge
nombre de sorties chauffage
caractéristique de réglage
tension max. contacts
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
type de régulation on/off
Compatible IFTTT
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
classe de la température de contrôle
Classe de protection (IP)
Type d'horloge
Antidéflagration
commande
finition des contacts
type d'alimentation électrique
avec affichage
raccordement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur