Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Accessoire unitaire pour Serencio P UP type SONDE VAV MODBUS à monter en gaine sur 1 flux ou 2 flux, nécessaire pour la mise oeuvre du mode CAV ou VAV avec l'option de régulation SERENCIO P UP CAV/VAV
Economies d'énergieLa centrale Serencio P UP est compatible avec des systèmes de ventilation modulée Atlantic sous avis technique.
ConnectivitéLa centrale Serencio P UP est connectée : elle est équipée du Modbus RTU en natif et du Bacnet IP en option. Un logiciel de connexion PC, une IHM tactile et un module wifi sont également disponibles en option.
Des performances avancéesLa centrale dispose d'un échangeur à contre courant haut rendement certifié Eurovent ainsi que de ventilateurs Plugfan haut rendement. Ses performances sont en adéquation avec la EN 1886.
Qualité d'air intérieur optimaleCette centrale de traitement d'air double flux est équipée de deux types de filtres : ePM1 60% (de série) et ePM1 70% (en option). La centrale est également renforcée au niveau de l'isolation et de l'étanchéité interne.
Serencio p up
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
différentiel de pression
adapté en tant que gardien
adapté en tant que limiteur
adapté en tant que régulateur à 2 points