Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour WC W13 - débit de base de 5 m³/h et débit de pointe de 30 m³/h actionné automatiquement en fonction de la présence dans la pièce - blanc - diamètre de 80 mm
Application :
> Bouche d'extraction hygroréglable pour la salle de bain avec WC,
> Dédiée pour l'habitat collectif ou la maison individuelle (neuf et la rénovation).
Description :
> Fixation D 125 mm,
> Débit base : 5m³/h, débit pointe 30 m³/h,
> Hygrométrie : n/a,
> Plage de pression : 80 à 160 Pa,
> Commande: présence,
> Couleur : blanc,
> Joint Roll-in,
> Facilité d'installation.
Bahia curve
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
réglage 2 positions
type de commande 2 positions
diamètre nominal du canal de raccordement
haute induction
régulation automatique
vanne d'alimentation en air
capacité
avec filtre
Matériau
Numéro RAL
Couleur
forme
profondeur d'encastrement
largeur avant
collerette de montage
modèle d'air sortant limité
avec réglage du volume
longueur avant
vanne d'extraction d'air
Gamme
Multiple de vente