Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouche hygroréglable bain/WC BW 31 Curve S 5-45/30 m³/h D 125 mm présence - Blanc
Application :
> Bouche d'extraction hygroréglable pour la salle de bain avec WC,
> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation).
Description :
> Fixation D 125 mm,
> Débit base : 5 - 45 m³/h, débit pointe 30 m³/h,
> Hygrométrie : 45/85%,
> Plage de pression : 80 à 160 Pa,
> Commande : présence,
> Couleur : blanc,
> Joint Roll-in,
> Facilité d'installation.
Bahia curve
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
diamètre nominal du canal de raccordement
type de commande 2 positions
avec réglage du volume
haute induction
vanne d'alimentation en air
vanne d'extraction d'air
Matériau
capacité
avec filtre
Numéro RAL
forme
largeur avant
collerette de montage
régulation automatique
modèle d'air sortant limité
Couleur
réglage 2 positions
longueur avant
profondeur d'encastrement
Gamme
Multiple de vente