Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Dla 1000x200 - grille lineaire 1000x200
EsthétiqueLa gamme de grilles DLA existe en 2 finitions : une finition aluminium anodisée ou peinture blanche (RAL 9016). Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter). La fixation est non apparente et se fait par clips à friction.
Efficacité et robustesseLes grilles DLA sont des grilles de soufflage linéaires en aluminium à barres frontales fixes horizontales. Leur tenue mécanique est renforcée ce qui permet un montage mural ou en allège. Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.
Largeur de gammeIl existe plusieurs versions au choix des grilles de soufflage DLA : les grilles simple déflexion (version DLA) ou double déflexion (version DLA-DD) avec possibilité d'ailettes inclinées à 15° (DLA-15). Il est également possible de réduire la largeur du cadre à 12 mm (version DLA MINI). Le design est affiné avec un domaine dimensionnel qui permet des largeurs de 75 mm.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
fixation intérieure/ grille
hauteur avant
largeur avant
Matériau
Multiple de vente
Code Douane