Régulateur de débit réglable basse pression, 50 à 250 Pa, D 160 mm, 150 m3/h

Main media
ICON

Régulateur de débit réglable basse pression, 50 à 250 Pa, diamètre 160 mm, 150 m3/h

 
 

Détails du produit

Rdr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Rdr

Multiple de vente

1

Régulateur de volume constant mécanique rond

matériau

autre

commande

main

longueur

91 mm

type raccordement 2

extrémité pointue

type raccordement 1

extrémité pointue

avec grille de soufflage

Non

avec plénum de soufflage

Non

avec silencieux

Non

avec manteau acoustique

Non

avec réchauffeur

Non

avec joint prémonté

Oui

diamètre nominal du conduit

146 mm

entrée de 0–10 V

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.