Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Copernic h 3500 pci - caisson simple flux c4 en ligne isolation acoustique pci 3500 - vmc pour locaux tertiaires ou industriels - débit maxi 3500 m3/h - isolant acoustique - modulation de débit - pression constante - c02 - présence - 0-10v
Confort acoustiqueLes modèles HI et HPCI de la gamme Copernic V sont équipés d'une isolation acoustique de série : la version HI est une version standard isolée acoustiquement et la version HPCI est une version avec régulation embarquée et isolation acoustique.
Facilité d'installationLe caisson extra-plat Copernic H de seulement 248 mm (pour la taille 400) est idéal pour une installation en faux-plafond. Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou suspendu.
Facilité d'utilisationLa version HPCI du caisson d'extraction simple flux C4 est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement. Pour les versions H et HI, la vitesse est ajustable par un potentiomètre intégré en façade.
Modulation de débit et commande déportéeLa version PCI permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde). Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC.
Copernic h pci
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
volume d'air non chargé
Classe de protection (IP)
Gamme
Multiple de vente
Code Douane