Té équerre à 90° en acier galvanisé, à joints, D 315/125 mm

Main media

Té équerre à 90° en acier galvanisé, à joints, D 315/125 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Raccord T-Y, gaine de ventilation ronde

modèle en T inversé

Non

angle

90 °

type raccordement 2

extrémité pointue

type raccordement 1

extrémité pointue

type raccordement 3

extrémité pointue

excentrique

Non

avec joint prémonté

Oui

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751

sans

forme de finition

pièce en T

matériau du conduit

acier

épaisseur d'isolation

25 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.