Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
• Qualifié EI 60 S - 500 Pa Ve (i<->o) sur cloison "plaques de plâtre + rail". • Qualifié EI 60 S - 500 PaVe (i<->o)sur mur béton 110 mm ou béton cellulaire 100 mm. • Constitué d'un tunnel en acier galvanisé et d'une lame mobile de 20 mm d'épaisseur en matériau réfractaire. • Le boîtier de déclenchement est fixé sur le tunnel. Il est positionné en décalé par rapport à la lame de façon à ce qu'une seule partie soit scellée dans la paroi lors de l'installation. • Déclenchement auto commandé à 70 °C par fusible thermique. • Non évolutif vers télécommande ou motorisation. • Joints à lèvre pour un raccordement aéraulique simple et rapide. • Etanchéité classe B suivant EN 1751.
• Compartimentage de locaux tertiaires (ERP, IGH, locaux commerciaux ou industriels ...).
• Encastré dans un mur béton ou cloison en plaques de plâtre. • Montage vertical. • Scellement au mortier standard ou à la colle à béton cellulaire (muren béton cellulaire). • Scellement avec de la laine de roche et de la colle àplâtre (cloison en plaques de plâtre). • Le boîtier mécanisme vient en appui contre le mur.Celui-ci doit rester accessible après la pose duclapet (prévoir une trappe de visite à cet effet). • Raccordement aéraulique : ne doit exercer aucunecontrainte sur le clapet.
Minisone
classe incendie euro selon EN 13501-1
diamètre nominal du conduit
Matériau
Longueur
Multiple de vente
Gamme