Ventilateur de conduit, max 1400 m3/h, D 250 mm, 3 vitesses

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre du canal 245 mm
  • volume d'air non chargé 1397 m³/h
  • Matière plastique

Ventilateur de conduit, débit max 1400 m3/h, raccordement D 250 mm, moteur AC, 3 vitesses, classe IP44, facile à installer, hautes performances acoustiques et aérauliques

 
 

Détails du produit

Td evo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Td evo

Ventilateur de conduit

moteur 2 vitesses

Non

adapté à la régulation de fréquence

Non

convient pour réglage basse tension

Non

avec inversion de polarité

Non

moteur à courant continu

Non

entraînement indirect

Non

température maximale de l'air

60 °C

diamètre du canal

245 mm

adapté à une régulation par transfo

Oui

adapté à une commande électronique

Oui

volume d'air non chargé

1397 m³/h

diamètre de boîtier

289 mm

avec protection thermique contre la surcharge

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

raccordement électrique

borne de raccordement

tension de raccordement

230 V

Matière

plastique

Longueur

389 mm

raccordement

extrémité pointue

consommation d'énergie

0.181 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.