Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tourelle hélico-centrifuge réversible, 360/530 m3/h, 3 vitesses, diamètre de raccordement 160 mm
Th
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Commande à distance possible
forme capuchon
puissance spécifique ventilateur à Qmax
ventilateur basculant
clapet antiretour
régime sur-multiplié moteur avec
uniquement régime moteur ajustable avec
uniquement régime moteur
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax
dimensions intérieures du socle carré
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
direction de soufflage
ventilateur de toit d’amenée d’air
protection de la surface de l’hélice
Protection de la surface du boîtier
Classe de qualité matériau hélice
exécution axiale
matériau hélice
Classe de qualité matériau boîtier/corps
avec silencieux
entraînement indirect
hauteur utile
avec télécommande sans fil
diamètre nominal du conduit
température moyenne maximale (permanente)
débit d'air max à 200Pa
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
avec surveillance du débit volumétrique
débit d'air max à 50 Pa
convient capteur de pression (supplémentaire)
avec capteur de pression
Gestion via application
avec protection thermique contre la surcharge
Fréquence
tension nominale (Un)
Raccordement électrique
Supporte protocole Modbus
type de moteur
minuterie intégrée
Régime
Matière
Nombre de phases
nombre de pôles
Intensité