Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tourelle centrifuge horizontale, 4540 m3/h, 4 pôles, avec inter de proximité, D 400 mm, monophasé 230V
Crhb/t
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
commande à distance possible
forme capuchon
puissance spécifique ventilateur à Qmax
ventilateur basculant
clapet antiretour
uniquement régime moteur ajustable avec
uniquement régime moteur
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
dimensions intérieures du socle carré
ventilateur de toit d’amenée d’air
direction de soufflage
protection de la surface de l’hélice
protection de la surface du boîtier
classe de qualité matériau hélice
exécution axiale
matériau hélice
avec silencieux
classe de qualité matériau boîtier/corps
entraînement indirect
énergie élec. max. accumulée
hauteur utile
avec télécommande sans fil
diamètre nominal du conduit
température moyenne maximale (permanente)
volume d'air max. à 400 Pa
débit d'air max à 250Pa
débit d'air max à 300Pa
débit d'air max à 200Pa
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
avec surveillance du débit volumétrique
débit d'air max à 50 Pa
convient capteur de pression (supplémentaire)
gestion via application
avec capteur de pression
avec protection thermique contre la surcharge
Fréquence
tension nominale (Un)
Raccordement électrique
type de moteur
supporte protocole Modbus
minuterie intégrée
régime
Matière
nombre de pôles
Nombre de phases
Intensité